コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タンク 1m3」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製
セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース
材質SUS、NBR、C3604、SPCC
幅(mm)100
質量(kg)1.65
高さ(mm)140
奥行(mm)160
動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出
ドレン排出コンプレッサーOFF時連動
適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類R
出口管接続口径1/4
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
コンパクトながらハイパフォーマンス。
用途圧縮空気ソリューション
電圧(V)200
騒音値(dB)56
冷却方式空冷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(05)0.5
ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ねじの種類(-)Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5)DC24
ノズル径(Φmm)(05)0.5
ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(-)Rc
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ボディ形式(1S)単体:バルブ+高消音サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5)DC24
ノズル径(Φmm)(05)0.5
ポート取出位置【真空】(A)側面取出
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(T)NPTF
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付
ノズル径(Φmm)(05)0.5
ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)
ねじの種類(F)G
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ボディ形式(1S)単体:バルブ+高消音サイレンサ付
CE-対応品(Q)CE対応
供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5)DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし
ノズル径(Φmm)(05)0.5
ポート取出位置【真空】(A)側面取出
真空スイッチリード線取出方法(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面取出
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。