コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タービン油 vg32 無添加」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
切換方式リターン
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
切換方式2位置
取付方式サブプレート(横配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~1
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式2位置
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式デテント
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)0.02以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式リターン
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
切換方式デテント
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)18
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G1/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数3ポート
切換方式ノーマルクローズ
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式リターン
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径Rc1/4・Rc3/8
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
接続口径-
切換方式2位置
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
切換方式2位置
取付方式サブプレート(裏配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式3位置、クローズドセンタ
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
応答時間(秒)0.09
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式3位置、エキゾーストセンタ
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
応答時間(秒)0.09
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
質量(kg)1.6
切換方式3位置、エキゾーストセンタ
取付方式-
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
有効断面積(mm2)35
使用流体空気
応答時間(秒)0.07
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
質量(kg)1.6
切換方式3位置、クローズドセンタ
取付方式-
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
有効断面積(mm2)35
使用流体空気
応答時間(秒)0.07
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要(給油でも可)
ポート数5ポート
切換方式2位置
取付方式-
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
適合マニホールド用バルブ形式
接続口径A・Bポート:G1/4
質量(kg)0.78
切換方式デテント
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)12
使用流体空気
応答時間(秒)0.02以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式デテント
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)0.02以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式デテント
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)0.02以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式ノーマルクローズ
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式エキゾーストセンタ
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式クローズドセンタ
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G1/2
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)36
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
接続口径A・Bポート:G1/4
切換方式エキゾーストセンタ
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式クローズドセンタ
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)18
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G1/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数3ポート
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式リターン
取付方式サブプレートタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)16
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
適合マニホールド用バルブ形式
接続口径A・Bポート:G1/4
質量(kg)0.52
切換方式リターン
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)12
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
適合マニホールド用バルブ形式
接続口径A・Bポート:G1/4
質量(kg)0.85
切換方式エキゾーストセンタ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)160
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G3/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
質量(kg)2.47
ポート数3ポート
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)10
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G3/8
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数3ポート
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)10
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G1/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数3ポート
切換方式ノーマルクローズ
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
切換方式ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
有効断面積(mm2)25
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1.6
使用流体空気
有効断面積(mm2)10
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
接続口径A・Bポート:G1/4
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数3ポート
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式プッシュ式
取付方向自由
接続口径A・Bポート:G1
質量(kg)2.47
切換方式ノーマルオープン
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
有効断面積(mm2)190
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。