コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ダスターハケ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハケッシュダスター E-Value 動画あり
現場のアイディアから生まれた商品です。 掃く・吹き飛ばすを同時に出来ます。 ダスターは無段階流量調整バルブ内蔵です。 樹脂ボディー・ロングノズルなので、軽量でブラシが使いやすいです。
用途ブラシノズル付エアーダスター。 空気使用量(L/min)360 質量(g)167 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×140×20 空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります