カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(48)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(143)
        • 流体制御機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
es-fitステンレス製締付継手異径隔壁ユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手異径隔壁ユニオンAOI
2,498税込2,748
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手異径両口エルボユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手異径両口エルボユニオンAOI
6,698税込7,368
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
寸法F1(mm)7.5適合チューブ外径D1(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)14適合チューブ内径D1(Φmm)6
es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオンAOI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ     チューブ継手              異径ポートコネクター FITOK6Dシリーズ チューブ継手 異径ポートコネクターFITOK
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
寸法L(inch)1.00(25.4mm)チューブ外径(inch)T:0.25、Tx:0.125寸法E(inch)0.08(2.0mm)寸法J(inch)0.36(9.1mm)寸法B(inch)0.56(14.2mm)
エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
21,092税込23,201
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5●耐薬品性:なし●コード番号:215-0199アズワン品番65-7895-72
エア継手 コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入Legris(レグリ)
47,139税込51,853
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:214-8145アズワン品番65-7896-40
エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
22,334税込24,567
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0314アズワン品番65-7896-05
エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 2個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 2個入Legris(レグリ)
19,980税込21,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0251アズワン品番65-7897-02
エア継手 コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
36,268税込39,895
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0146アズワン品番65-7897-09
エア継手 コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
18,678税込20,546
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0158アズワン品番65-7896-44
エア継手 コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み 1袋 5個入Legris(レグリ)
19,666税込21,633
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0189アズワン品番65-7897-66
ハーフユニオン形エア継手 コネクタA:R 1/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGRENハーフユニオン形エア継手 コネクタA:R 1/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3550アズワン品番65-7971-69
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 2個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 2個入Legris(レグリ)
11,866税込13,053
1袋(2個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0253アズワン品番65-7895-66
エア継手 コネクタA:G 3/4 メス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 3/4 メス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入Legris(レグリ)
62,259税込68,485
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:214-8147アズワン品番65-7895-30
エア継手 コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入Legris(レグリ)
55,567税込61,124
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0325アズワン品番65-7872-68
エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
21,049税込23,154
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0198アズワン品番65-7897-20
エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
23,125税込25,438
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0145アズワン品番65-7879-83
エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
6,198税込6,818
1袋(10個)
10日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0302アズワン品番65-7895-43
エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 2個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 2個入Legris(レグリ)
10,179税込11,197
1袋(2個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0247アズワン品番65-7896-55
エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
22,334税込24,567
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0307アズワン品番65-7888-33
エア継手 コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入Legris(レグリ)
29,548税込32,503
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0202アズワン品番65-7895-75
エア継手 コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
17,096税込18,806
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0144アズワン品番65-7888-28
エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
19,567税込21,524
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5●耐薬品性:なし●コード番号:215-0308アズワン品番65-7896-65
エア継手 コネクタA:M10 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:M10 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン6 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0188アズワン品番65-7896-54
エア継手 コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入Legris(レグリ)
27,572税込30,329
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0201アズワン品番65-7895-71
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
29,548税込32,503
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0316アズワン品番65-7895-45
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入Legris(レグリ)
29,980税込32,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0323アズワン品番65-7897-50
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
30,141税込33,155
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0243アズワン品番65-7896-37
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 2個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 2個入Legris(レグリ)
21,385税込23,524
1袋(2個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0252アズワン品番65-7895-79
エア継手 コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
17,195税込18,915
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0159アズワン品番65-7897-65
エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
14,725税込16,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0143アズワン品番65-7896-99
エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
4,842税込5,326
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0298アズワン品番65-7888-32
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入Legris(レグリ)
18,085税込19,894
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0320アズワン品番65-7897-82
エア継手 コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
17,591税込19,350
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0310アズワン品番65-7888-47
エア継手 コネクタA:M6 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:M6 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M6●耐薬品性:なし●コード番号:215-0186アズワン品番65-7896-21
エア継手 コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
39,645税込43,610
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0244アズワン品番65-7896-42
エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
5,752税込6,327
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5●耐薬品性:なし●コード番号:215-0301アズワン品番65-7895-97
エア継手 コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
39,134税込43,047
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0200アズワン品番65-7898-27
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入Legris(レグリ)
14,725税込16,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0156アズワン品番65-7879-84

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

パテコテ特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース