コンプレッサー・空圧機器・ホース :「テーパーネジ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 最高使用圧力(MPa)20.6 取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
1個
4,390 税込4,829
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用 流体作動油 取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)20.6 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) バルブ構造両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグプラグ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 最高使用圧力(MPa)20.6 取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
用途高圧用 流体水、作動油、ガス 取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)21.0 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)-20~+120 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)水素添加ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット 最大圧力(bar)50
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
用途高圧用 流体水、作動油、ガス 取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)21.0 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)-20~+120 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)水素添加ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 流体水、油 材質真鍮、ステンレス 流路内径(Φmm)9 使用温度範囲(℃)-10~+200 最大圧力(bar)50 流量(L/min)19(V=5m/s) ソケットorプラグプラグ
1個
12,980 税込14,278
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります