カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 真空機器(1)
        • 空圧補器(44)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「デジタル測定器」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔膜式圧力センサ ショウエイ隔膜式圧力センサショウエイ
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
測定する流体とデジタル圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力を感知して、かかる圧力の大きさに応じてそれ測定する流体と圧力センサの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力の大きさに応じて、電気的信号に変換します。
材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0
C1050シリーズ R.Mコンビネーション CKDC1050シリーズ R.MコンビネーションCKD
9,613税込10,574
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)CKD
11,388税込12,527
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)CKD
13,138税込14,452
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)CKD
6,388税込7,027
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~) CKDR8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~)CKD
12,988税込14,287
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~) CKDR8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~)CKD
12,988税込14,287
1個
当日出荷から8日以内出荷
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
10,125税込11,138
1個
当日出荷から25日以内出荷
R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKDR4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~)CKD
6,213税込6,834
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
6,213税込6,834
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
3,305税込3,636
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
3,388税込3,727
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKDR2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~)CKD
3,338税込3,672
1個
当日出荷から15日以内出荷
R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKDR2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)CKD
3,338税込3,672
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
2,938税込3,232
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
C8040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC8040シリーズ W.MコンビネーションCKD
48,350税込53,185
1個
15日以内出荷
C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC8030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
51,475税込56,623
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC8020シリーズ F.RコンビネーションCKD
25,513税込28,064
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
C6030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC6030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
40,625税込44,688
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
C6020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC6020シリーズ F.RコンビネーションCKD
18,738税込20,612
1個
15日以内出荷
C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC4040シリーズ W.MコンビネーションCKD
20,625税込22,688
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC4030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
24,150税込26,565
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
12,838税込14,122
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC3040シリーズ W.MコンビネーションCKD
15,625税込17,188
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC3030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
17,988税込19,787
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
8,963税込9,859
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
C2520シリーズ F.Rコンビネーション CKDC2520シリーズ F.RコンビネーションCKD
22,875税込25,163
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
C2020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC2020シリーズ F.RコンビネーションCKD
17,275税込19,003
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)25
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
22,388税込24,627
1個
当日出荷から16日以内出荷
W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW4100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
9,075税込9,983
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
9,075税込9,983特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
6,538税込7,192
1個
3日以内出荷から25日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら