コンプレッサー・空圧機器・ホース :「トング 小さい」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
Festo カップリングピース KSZ-M8 は、非回転式ピストンロッドとそのバリアントを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M8 アセンブリ位置任意 ねじ接続:メスねじ M8 周囲
仕様●メーカーシリーズ:KS-M8●内径サイズに合わせる:8mm●コード番号:203-0904
アズワン品番65-8011-25
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
Festo カップリングピース KSZ-M20X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0810
アズワン品番65-8000-47
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Festo カップリングピース KSZM10X1,25 は、非回転式ピストンロッドとそのバリエーションを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M10x1.25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M10X1●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0798
アズワン品番65-8018-89
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo カップリングピースの KS-M12X1,25 は、回転しないピストンロッドとそのロッドピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M12 x 1、25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M12 x 1●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0958
アズワン品番65-7994-47
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo カップリングピース KSZ-M16X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0848
アズワン品番65-7992-10
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ 0.06N・m
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC12~24
表示灯赤色
出力電流50mA MAX
応答時間(ms)50.85
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプL型・標準仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプストレート・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプL型・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプL型・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプストレート・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプストレート・標準仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec 以下
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
消費電流8mA MAX
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプストレート・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプストレート・標準仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプストレート・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
出力電流20mA MAX
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプL型・標準仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプL型・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付付属止めネジ
材質(ケース)GF強化PBT グレー
電源電圧(V)DC12~24
表示灯赤色
出力電流50mA MAX
応答時間(ms)50
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面
取付付属止めネジ
タイプL型・耐油仕様・3線式
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)
消費電流8mA MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付M3(SUS)
タイプ2線式
材質(ケース)亜鉛ダイカスト
電源電圧(V)DC12~24
表示灯赤色
出力電流50mA MAX
応答時間(ms)50
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:N極
タイプ標準
金具すり割
出力仕様NPN
取出方向テーブル:L字
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:S極
タイプ耐油
金具すり割
出力仕様PNP
取出方向テーブル:L字
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:N極
タイプ耐油
金具すり割
出力仕様PNP
取出方向テーブル:L字
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:S極
タイプ耐油
金具すり割
出力仕様PNP
取出方向テーブル:ストレート
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:N極
タイプ耐油
金具すり割
出力仕様PNP
取出方向テーブル:ストレート
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:N極
タイプ標準
金具すり割
出力仕様NPN
取出方向テーブル:L字
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:S極
タイプ耐油
金具すり割
出力仕様PNP
取出方向テーブル:L字
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:N極
タイプ標準
金具すり割
出力仕様NPN
取出方向テーブル:ストレート
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:S極
タイプ標準
金具すり割
出力仕様NPN
取出方向テーブル:ストレート
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:S極
タイプ標準
金具すり割
出力仕様NPN
取出方向テーブル:L字
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:N極
タイプ耐油
金具すり割
出力仕様PNP
取出方向テーブル:L字
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:S極
タイプ標準
金具すり割
出力仕様NPN
取出方向テーブル:L字
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
金具すり割
取出方向テーブル:ストレート
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。