コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネオン表示灯」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に
種類有接点
配線方式2線式
周囲温度(℃)-10~+60
適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
配線方式2線式
周囲温度(℃)0~60
保存温度範囲(℃)-10~70
リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm
質量(g)60
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。