コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネジ 5mm」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/8”
エスコ品番EA141A-101
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-113
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-131
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2197-47
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2197-52
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1”
エスコ品番EA141A-146
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)20.5
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
材質SUS304
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7819-15
ねじサイズR(PT)3/8"
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/8”
エスコ品番EA141A-124
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)13.5
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/8”
エスコ品番EA141A-122
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/8”
エスコ品番EA141A-118
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)6.5
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-138
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)20.5
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA141A-142
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)20.5
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-134
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)13.5
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-109
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)6.5
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/8”
エスコ品番EA141A-107
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2198-01
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。