コンプレッサー・空圧機器・ホース :「パイロット インキ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52RS5) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 配線方式(-) オールダブル配線 SIユニット(-) プラスコモン 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52RS5) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 配線方式(-) オールダブル配線 SIユニット(-) プラスコモン 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







SS5Y3-50RS5-05D-C6 SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 連数5 配線方式(-) オールダブル配線 SIユニット(-) プラスコモン 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 SIユニット(-) プラスコモン
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 連数8 配線方式(-) オールダブル配線 SIユニット(N) マイナスコモン 取出位置P、Eポート:(B) 両側
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RJ1) SMC CADデータあり
ねじの種類(00T) NPTF 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(J) PCワイヤリング (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RF1) SMC CADデータあり
型式(52R) 上配管形・外部パイロット コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPH1) SMC CADデータあり
型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RP1) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RF1) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RPH1) SMC CADデータあり
ねじの種類(00T) NPTF 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RJ1) SMC CADデータあり
ねじの種類(00T) NPTF 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(J) PCワイヤリング (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RP1) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPG1) SMC CADデータあり
型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RPG1) SMC CADデータあり
ねじの種類(00T) NPTF 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(1) コネクタ上向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



SS5Y5-50RPG2-07U-01 SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50RPG2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き バルブ連数7 取出位置P、Eポート:(U) U側
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷




SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RP2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RPH2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PH) フラットケーブル (10極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き 取出位置P、Eポート:(D) D側
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RPG2) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付(-) 直接取付 コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 取出方向(2) コネクタ横向き
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります