カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(22)
絞り込み

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「パドル」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IF3 - パドル式フロースイッチ SMCIF3 - パドル式フロースイッチSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズ SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT材質(接液部)金属/(0) 黄銅・リン青銅、シール/(1) FPM流量設定範囲(L/min)(1) 20~1500CE-対応品(Q) CE対応
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF323) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF323)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF321) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF321)SMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF320) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF320)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF313) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF313)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF311) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF311)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N)NPT材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500CE-対応品(Q)CE対応
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF310) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF310)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF303) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF303)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF301) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF301)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF300) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF300)SMC
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60ねじの種類(N)NPT接続口径3/4
フロースイッチ用ステンレスパドルセット azbil(旧:山武)フロースイッチ用ステンレスパドルセットazbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF323 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF323SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF321 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF321SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から40日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600ねじの種類(N)NPT
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ)流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500耐水圧(MPa)1.75
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF303 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF303SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF301 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF301SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(N)NPT材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ用パドルセット SMCフロースイッチ用パドルセットSMC
419税込461
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
フロースイッチ パドル式フロースイッチ  (IFS-S00~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IFS-S00~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース