カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(4)
        • エアシリンダ(85)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(3)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(2)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(7)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • スピコン
  • smc スピコン
  • スピコン smc
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル付スピードコントローラ CKDダイヤル付スピードコントローラCKD
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から69日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプCKD
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品)CKD
625税込688
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気
直動式3ポート弁 ピコゾール 3MA0・3MB0シリーズ(部品) CKD直動式3ポート弁 ピコゾール 3MA0・3MB0シリーズ(部品)CKD
219税込241
1個
当日出荷から15日以内出荷
種別部品ポート数3
スピコンマフラ(空気用) ParkerTAIYOスピコンマフラ(空気用)ParkerTAIYO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
ピコロータリ 中空タイプ マグネット無し 対象形 サイズ2 CTRV-GT2シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコロータリ 中空タイプ マグネット無し 対象形 サイズ2 CTRV-GT2シリーズNew-Era(ニューエラー)
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:224-9304アズワン品番68-1277-58
ピコロータリ 中空タイプ マグネット無し 対象形 サイズ1 CTRV-GT1シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコロータリ 中空タイプ マグネット無し 対象形 サイズ1 CTRV-GT1シリーズNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
ピコロータリ 中空タイプ マグネット無し 対象形 サイズ06 CTRV-GT06シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコロータリ 中空タイプ マグネット無し 対象形 サイズ06 CTRV-GT06シリーズNew-Era(ニューエラー)
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
ピコロータリ 中空タイプ マグネット無し 基本形 サイズ2 CTRV-SD2シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコロータリ 中空タイプ マグネット無し 基本形 サイズ2 CTRV-SD2シリーズNew-Era(ニューエラー)
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-0740アズワン品番68-1277-52
ピコロータリ 中空タイプ マグネット無し 基本形 サイズ1 CTRV-SD1シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコロータリ 中空タイプ マグネット無し 基本形 サイズ1 CTRV-SD1シリーズNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
ピコロータリ 中空タイプ マグネット無し 基本形 サイズ06 CTRV-SD06シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコロータリ 中空タイプ マグネット無し 基本形 サイズ06 CTRV-SD06シリーズNew-Era(ニューエラー)
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 対象形 サイズ2 CTRVS-GT2シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 対象形 サイズ2 CTRVS-GT2シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●マグネット付●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-2337アズワン品番68-1277-46
ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 対象形 サイズ1 CTRVS-GT1シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 対象形 サイズ1 CTRVS-GT1シリーズNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 対象形 サイズ06 CTRVS-GT06シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 対象形 サイズ06 CTRVS-GT06シリーズNew-Era(ニューエラー)
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 基本形 サイズ2 CTRVS-SD2シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 基本形 サイズ2 CTRVS-SD2シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●マグネット付●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:224-9309アズワン品番68-1277-40
ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 基本形 サイズ1 CTRVS-SD1シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 基本形 サイズ1 CTRVS-SD1シリーズNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 基本形 サイズ06 CTRVS-SD06シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 基本形 サイズ06 CTRVS-SD06シリーズNew-Era(ニューエラー)
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
ピコユニットΦ8誤差吸収範囲 エンドカバーキット EC PXY8シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコユニットΦ8誤差吸収範囲 エンドカバーキット EC PXY8シリーズNew-Era(ニューエラー)
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
PXY8シリーズの部品です。誤差吸収範囲交換用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmロックオフタイプ PXY-SD8-2-LFシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmロックオフタイプ PXY-SD8-2-LFシリーズNew-Era(ニューエラー)
30,980税込34,078
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ2mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●コード番号:239-4745アズワン品番68-1277-27
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-2-BMシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-2-BMシリーズNew-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ2mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-2-BLシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-2-BLシリーズNew-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ2mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmセンタ保持タイプ 保持力強 PXY-SD8-2-BHシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmセンタ保持タイプ 保持力強 PXY-SD8-2-BHシリーズNew-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ2mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmカバー PXY-SD8-2シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmカバー PXY-SD8-2シリーズNew-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ2mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmロックオフタイプ PXY-SD8-1-LFシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmロックオフタイプ PXY-SD8-1-LFシリーズNew-Era(ニューエラー)
30,980税込34,078
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●コード番号:239-4750アズワン品番68-1277-17
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力中 PXY-SD8-1-BMシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力中 PXY-SD8-1-BMシリーズNew-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-1-BLシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-1-BLシリーズNew-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力強 PXY-SD8-1-BHシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力強 PXY-SD8-1-BHシリーズNew-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5シリーズNew-Era(ニューエラー)
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-RC52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-RC52シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-RC42シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-RC42シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-RB42シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-RB42シリーズNew-Era(ニューエラー)
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QT-RC52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QT-RC52シリーズNew-Era(ニューエラー)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QT-RC42シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QT-RC42シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QT-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QT-RB52シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QT-RB42シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QT-RB42シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QR-RC52シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QR-RC52シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QR-RC42シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QR-RC42シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

スピコン特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース