コンプレッサー・空圧機器・ホース :「フロートゲージ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)


1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (602種類の商品があります)




1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1706種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SMCAC20D-AC40D-A Series
エコ商品
作業性向上:エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました 省エネレギュレータ:圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減:最大46%減 視認性&安全性向上:透明ケースガードでケース全周を覆いました
質量(kg)0.66 使用温度範囲(℃)‐5~60℃(凍結なきこと) 管接続口径1/4・3/8 構成機器フィルタレギュレータ:AW30-A、ミストセパレータ:AFM30-A 構造AW:リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 設定圧力範囲(MPa)AW:0.05~0.7 圧力計接続口径AW:1/8 定格流量(l/min ANR)330 ろ過度(μm)AW:5、AFM:0.3(捕集効率99.9%) ケースガード標準装備(ポリカーボネート) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)}AFM:MAX1.0(ANR)(≒0.8ppm) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 アタッチメント残圧抜き3ポート弁
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷


ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AFM+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa チェックバルブ(-) アタッチメントなし 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボディサイズ10 管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ40mm 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 オートドレン仕様(-) オートドレンなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流れ方向(-) 流れ方向:左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.) ケース(2) 金属ケース フィルタドレン排出口- 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

流れ方向(-) 流れ方向:左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります