コンプレッサー・空圧機器・ホース :「フローモニター 水」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローモニター 日東工器 動画あり
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FMC-30ヨウ モニタ-レンズ PC フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC 日東工器 動画あり
フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。汚れたレンズは簡単交換。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認 仕様アクセサリ 材質モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA) 使用温度範囲(℃)10~80 適合流体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(B)PNP+PNP リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FM-03-B BRASS NBR フローメーター 日東工器 動画あり
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] トラスコ品番397-6084 サイズ両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g)190 使用温度範囲(℃)10~60 寸法L(mm)89 材質(シール)ニトリルゴム 最大流量(L/min)18(0~18調節可能) 寸法D(mm)33 寸法T1(mm)Rc3/8 寸法T2(mm)Rc3/8 寸法H1(mm)六角23 寸法H2(mm)六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


FMC ストツパ PA フローモニター FMC-30用 ストッパ PA 日東工器 動画あり
フローモニターFMC-30用のストッパです。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認 仕様アクセサリ 材質(本体)ポリアミド(PA) 使用温度範囲(℃)10~80 適合流体
1個
99 税込109
8日以内出荷


PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30K) SMC CADデータあり
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F) SMC CADデータあり
出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mA リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m) 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF3W30DN-MTC PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30DN) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30CN) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30A) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PF3W30EN-M PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30EN) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(E)PNP+アナログ1~5V リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

PF3W30C-MCA PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30C) SMC CADデータあり
仕様(A)校正証明書あり 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
20,980 税込23,078
21日以内出荷

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30AN) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(A)NPN+NPN リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN) SMC CADデータあり
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA リード線(N)電源・出力接続リード線なし 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30H) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(H)PNP+外部入力 リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30B) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN) SMC CADデータあり
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5V リード線(N)電源・出力接続リード線なし 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30G) SMC CADデータあり
出力仕様(G)NPN+外部入力 リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m) 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PF3W30D-MA PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30D) SMC CADデータあり
仕様(A)校正証明書あり 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

水用 デジタルフロースイッチ(4チャンネルフローモニタ 分離型/モニタ部) (PF2W20~) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)

FMC-25ヨウ モニターレンズPC モニターレンズPC 日東工器 動画あり
フローモニターFMC-25用のモニターレンズです。
用途アクセサリ 材質インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA) 使用温度(℃)10~80 適合流体 材質(外筒)ポリカーボネート(PC) 材質(羽根)ポリプロピレン(PP)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電動オン / オフバルブ、空圧式ソフトスタートバルブ、圧力スイッチ付き分岐モジュール(ディスプレイなし)、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9369 アズワン品番65-7982-37
1個
179,800 税込197,780
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります