コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ミスト配管」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS2 対応。プロブレードの耐油版。油配管やオイルミスト環境に最適。油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち。1m単位のカットマーク付き。流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。
用途工場設備、各種機械配管 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります