コンプレッサー・空圧機器・ホース :「モレスコ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
真空ポンプメンテナンス用の洗浄剤で、水溶性でありながら高い洗浄力を示します。 水または温水で、3倍程度に希釈して使用します。
容量(L)18
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 。安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 。粘度指数が高く、始動が容易です。 。抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。安定性に優れ、長期にわたって使用できます。粘度指数が高く、始動が容易です。
用途小型ポンプ センコ型・ゲーテ型
仕様熱安定度170℃×24h:合格
規格消防法/第4類・引火性液体(石油類・アルコール類)
内容量(L)1
比重0.878(15/4℃)
引火点(℃)230
動粘度(mm2/s)(40℃)44.6
アズワン品番67-9302-19
蒸気圧(Pa[Torr])50℃:1.3×10^-2以下(1×10^-4)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
水溶性でありながら高い洗浄性を示します。温水に希釈して対象部品を浸け置くと、容易に固着物を除去できます。溶剤と違い引火性がなく、揮発性もないため、溶剤臭や人体への吸引毒性も解消します。
アズワン品番3-9911-01
1個
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。