コンプレッサー・空圧機器・ホース :「リーチ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用カプラ トラスコ品番544-5121 材質 接続口径R1/4左ネジ ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用エアーホース 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9 特性柔軟性/滑り性
1セット(6個)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります