コンプレッサー・空圧機器・ホース :「レーズ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
タイプ両端カップリング付
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
使用流体空気
カップリング材質:鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:ポリアセタール(POM)
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2275
全長(mm)274.3
質量(g)261
使用温度範囲(℃)-20~60
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
エア流量(L/min)150~1100
エアー取付口320ニップル
ノズル取付口M14×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。