カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(8)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(14)
        • 空圧補器(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
309税込340特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(5m)PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(10m)PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)空気専用ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
754税込829
1巻
当日出荷から11日以内出荷
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
4,515税込4,967
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ PISCO(ピスコ)閉チャックシリーズ パネルマウントタイプPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
スリップポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)スリップポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,417税込1,559
1巻
当日出荷から32日以内出荷
チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止 摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適 チューブカラーが豊富
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8使用流体空気使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ライト形マノメータ フルード工業ライト形マノメータフルード工業
22,980税込25,278
1本
当日出荷
U字管式の水柱差圧計(ローコストタイプ)。ビニールチューブ配管専用。シンプルなデザインで取り付け機器の外観を損ないません。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。
用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。教育用。管径(Φmm)6取付穴M5皿ビス用×2か所横(mm)45最小目盛10Pa
標準形マノメータ フルード工業標準形マノメータフルード工業
49,800税込54,780
1本
当日出荷から33日以内出荷
U字管式の水柱差圧計。カバー、ドレーン抜き付。銅管取り付け用。付属のアダプタをつければ、ビニールチューブにも取り付け可能です。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。さらに大きなものも製作できます。お問合せ下さい。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。
用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。管径(Φmm)6取付穴M6皿ビス用×2か所コード長さ(mm)(アダプタ)40横(mm)58最小目盛10Pa
閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角PISCO(ピスコ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランク PISCO(ピスコ)ツメブランクPISCO(ピスコ)
2,490税込2,739
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行PISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角PISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ シャンクタイプ PISCO(ピスコ)閉チャックシリーズ シャンクタイプPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行PISCO(ピスコ)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行PISCO(ピスコ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行PISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランク スリ割り無し一本ブランク PISCO(ピスコ)ツメブランク スリ割り無し一本ブランクPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角PISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角PISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ シャンクタイプ PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ シャンクタイプPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ パネルマウントタイプ PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ パネルマウントタイプPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き) エスコウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き)エスコ
12,100税込13,310
1巻(1巻)
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性可塑剤、重金属不使用シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強いホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など材質ポリウレタン樹脂質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~85全長(m)7.5/【標準時】1.26最高使用圧力(MPa)1使用範囲(m)6外径(mm)10内径(mm)6.5取付ねじサイズR(PT)1/4”

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース