コンプレッサー・空圧機器・ホース :「両ネジ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質鋳鉄製
FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。
FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。
用途グラウトホース、エアホース等
材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈で取付けも簡単。
あらゆるフィッティングに。
ホース寸法(inch)1-1/2”
ホース外径(Φmm)48~60
エスコ品番EA463G-60
材質スチール亜鉛メッキ
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450
色ブルー
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
1個
¥3,570
税込¥3,927
当日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)24
エスコ品番EA463SC-73
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)22
エスコ品番EA463SC-67
1個
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)18
エスコ品番EA463SC-28
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)18
エスコ品番EA463SC-25
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
頑丈に作られています
材質スチール(亜鉛メッキ)
ホース外径(Φmm)210~225
ホース内径(inch)7"
1個
¥8,750
税込¥9,625
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)20
エスコ品番EA463SC-35
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
ホース外径(Φmm)32/40
材質ステンレス(SUS316)
使用圧力2.5MPa
ホース内径(Φmm)25
1個
¥6,680
税込¥7,348
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)18
エスコ品番EA463SC-31
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。・変形しにくい頑丈な作りとなっております。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。
用途吸水ホースの固定,サクションホースの連結
材質鉄/亜鉛めっき
幅(mm)18
厚さ(mm)1
高さ(mm)32、(最大)42
質量(g)23
奥行(mm)54
内径(Φmm)25
ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)28
ホース外径(Φmm)42~45
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
頑丈に作られています
材質スチール(亜鉛メッキ)
ホース外径(Φmm)227~250
ホース内径(inch)8"
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
頑丈に作られています
材質スチール(亜鉛メッキ)
ホース外径(Φmm)175~195
ホース内径(inch)6"
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)24
エスコ品番EA463SC-97
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)24
エスコ品番EA463SC-91
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)20
エスコ品番EA463SC-39
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)18
エスコ品番EA463SC-19
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
頑丈に作られています
材質スチール(亜鉛メッキ)
ホース外径(Φmm)155~175
ホース内径(inch)5"
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
頑丈に作られています
材質スチール(亜鉛メッキ)
ホース外径(Φmm)135~155
ホース内径(inch)4"
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
ホース外径(Φmm)35/42
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)25
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)22
エスコ品番EA463SC-63
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)42
ホース外径(Φmm)55~60
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)35
ホース外径(Φmm)45~53
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
ホース外径(Φmm)26/33
材質ステンレス(SUS316)
使用圧力2.5MPa
ホース内径(Φmm)19
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。