コンプレッサー・空圧機器・ホース :「交換用加湿フィルター」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター加湿空気清浄機 加湿フィルターの交換用です。
トラスコ品番433-6397 材質PET、レーヨン 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)177×20×177
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

サーキュレーター加湿空気清浄機 集塵フィルターの交換用です。
トラスコ品番433-6396 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)233×233×45
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります