コンプレッサー・空圧機器・ホース :「伸びる蛇口」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 淡緑 使用圧力(MPa)0.7 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~70 コイル径(mm)28 ストレート部(mm)50 特性耐薬品 継手両端G1/4めねじ付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロテックスマートホース
蛇口をひねると約3倍に伸びる。通水すると約3倍に伸びて、水を抜くと縮むので片付けがかんたん。軽くて摩擦に強いナイロン素材を採用。これまでのホースにない、なめらかな質感でからまりにくい。コンパクトに収まる。水を抜くと元の長さに縮み、付属のホースフックに掛けて省スペースに収納できる。
用途散水用(飲用不可) 材質ホース部: エポキシ樹脂 / 接続部: ABS ブラック 長さ(m)5~15 使用温度(℃)0~50 ホース内径(Φmm)6 ホース径(Φmm)9.5
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります