カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(1)
        • 方向制御機器(1)
        • 空圧補器(8)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「低圧 エアゲージ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R32、R410A用マニホールドキット(ボールバルブ式) FS-704Aシリーズ A-Gas JapanR32、R410A用マニホールドキット(ボールバルブ式) FS-704AシリーズA-Gas Japan
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
R32・R410A用のボールバルブ式マニホールドキットです。1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので、針の振れが少なく読み取りやすいです。空調機器などの冷媒ガス回収や充填に。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.8●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.3●高圧連成計(MPa):-0.1~5.3●接続口径:5/16フレアエアパージ口●ゲージ径(mm):80●付属ケース:あり●測定圧力(MPa):-0.1~3.8●ホース長さ(cm):150●R32・R410A用●ボールバルブ式●150cm赤青黄各1本●材質/仕上:本体/真鍮、ケース/プラスチック●セット内容/付属品:ボールバルブ式マニホールド本体、R410A用耐圧ホース(赤青黄各1本)、5/16フレアメスムシ押付×5/16フレアメス、ケース●原産国:台湾●コード番号:338-1089アズワン品番67-2269-85
レギュレーター 652型 CEJN(セイン)レギュレーター 652型CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)低圧力損失で大流量です。
用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレーター 651型 CEJN(セイン)レギュレーター 651型CEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)低圧力損失で大流量です。
用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力単位MPa
パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ コガネイパネルマウント圧力計GP1-40シリーズコガネイ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
質量(g)106使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±3%F.S.材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気配管接続口径R1/4(M5×0.8)圧力範囲(MPa)0~1
クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ コガネイクリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズコガネイ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
手元減圧弁 低圧用 富士コンプレッサー手元減圧弁 低圧用富士コンプレッサー
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
エア工具圧力調整の切り札! 軽量コンパクト 圧力計不要 圧力調整は軽く素早く 出口圧力を抜くことも可能
管接続口径Rc1/4概略質量(kg)0.08使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9耐圧力(MPa)3.75周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら