コンプレッサー・空圧機器・ホース :「六角 0.89」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。
【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(1.43MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(フェルールタイプ)製品比較表(0.14MB)
取扱説明書(1.03MB)
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)81.5
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)19.05
バンド厚さ(mm)0.89
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)114.3
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)19.05
バンド厚さ(mm)0.89
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)205.2
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)19.05
バンド厚さ(mm)0.89
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)143.5
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)19.05
バンド厚さ(mm)0.89
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)134.6
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)19.05
バンド厚さ(mm)0.89
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)133.4
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)19.05
バンド厚さ(mm)0.89
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)125.5
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)19.05
バンド厚さ(mm)0.89
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)117.1
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)19.05
バンド厚さ(mm)0.89
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)104.9
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)19.05
バンド厚さ(mm)0.89
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)129.5
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)19.05
バンド厚さ(mm)0.89
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)73.2
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)19.05
バンド厚さ(mm)0.89
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。