コンプレッサー・空圧機器・ホース :「冷却管」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用
内径(Φmm)8
外径(Φmm)13
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)10.2
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
内管外径(Φmm)12
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用
材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂
全長(m)20
使用流体圧縮空気・工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)9
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)5.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
内管外径(Φmm)8
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)11
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)7.7
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
内管外径(Φmm)10
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用
内径(Φmm)4
外径(Φmm)7
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)3.3
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
内管外径(Φmm)6
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。