コンプレッサー・空圧機器・ホース :「切削油用ノズル」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン
材質マグネシウム
最高使用圧力(MPa)1
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用フレキシブルノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズル取付部G1/8
材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)(先端)7
チューブ径(Φmm)6
手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0
ノズル接続径G1/8
材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に。ノズル部は約340~580mm伸縮可能。360°自由位置で固定。対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa
アズワン品番65-9831-93
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
狭所作業に便利なアングルノズル対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa
アズワン品番67-3064-75
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
タフナイロンボディで軽量です。コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
標準ノズル仕様のダスターガンです。
高圧用プラグ付。
アルミダイカストボディで丈夫です。
コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
仕様●ノズルネジ径:G1/8●ノズル口径:2.0mm●最高使用圧力:3.0MPa●材質:アルミダイカスト
アズワン品番68-4106-44
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ノズルの角度・長さを自由に調節!
狭い場所や奥まった箇所での作業に。
軽量で耐久性に優れたPOM樹脂ボディ。
伸縮&角度旋回で手の届かない場所でも作業ができます。
対象物を傷つけない保護カバー付。
作業性の良い大型レバー。
便利なフック穴付。
握り具合で流量コントロール。【用途】
コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
仕様●ノズル長さ:約415~750mm●最高使用圧力:0.7MPa●使用温度斑囲:-20~80℃●空気消費量:350L/min●プラグ取付ネジ:Rc1/4●材質:POM樹脂
アズワン品番67-9345-36
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。