コンプレッサー・空圧機器・ホース :「取り付け」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
8,858件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMI Norgren QM/8010 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 10 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8010●コード番号:220-3948 アズワン品番65-7953-66
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと手動アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。最大動作圧力 0 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:202-2471 アズワン品番65-8033-82
1個
2,198 税込2,418
欠品中

。Festo ボールバルブには QS プッシュインコネクタが付いており、手動アクチュエータを使用しています。標準公称流量は 533 l/min です周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:202-2475 アズワン品番65-8031-15
1個
1,998 税込2,198
欠品中

。Festo フットマウントは ADN / AEN コンパクトシリンダ及び CLR リニアスイベルに対応します。サイズ 32 で 1 段階の腐食応力をかけずに使用できます。製品重量は 123 g です
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:202-2500 アズワン品番65-8038-13
1個
4,698 税込5,168
欠品中

。IMI Norgren QM/8020 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 20 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8020●コード番号:218-0748 アズワン品番65-7908-62
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

。Festo フットマウント hbn-633X2 ( DSNU / ESNU シリンダ用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 製品重量: 1066 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-6X2 です●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0880 アズワン品番65-8019-66
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo フットマウント hbn-20/25X2-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 製品重量: 255 g 材料。銅及び PTFE 不使用、RoHS適合(2022年10月現在)、材料実装(スチール、亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:Hbn-20/25X2-A●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0811 アズワン品番65-8019-10
1個
2,498 税込2,748
欠品中

Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと、空圧アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。段階的な圧力上昇を実現し、バルブ機能は 2/2 方方向制御バルブと同等です。最大動作圧力 3 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:202-2476 アズワン品番65-8023-30
1個
8,698 税込9,568
欠品中

Festo トグルスイッチは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は IP40 クラスで 30.5 mm です。色は黒で、作動力は 0.14 N です。製品重量: 27 g
仕様●メーカーシリーズ:KSZ (クリックして●内径サイズに合わせる:6mm●コード番号:202-2533 アズワン品番65-8026-86
1個
8,998 税込9,898
欠品中

Festo スイベル取り付け WBN-8/10 は、EGZ、EGN、DSN、ESNU、DSNU シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 8/10 製品重量: 20 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:WBN-8/10●内径サイズに合わせる:8/10mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0967 アズワン品番65-8004-59
1個
5,498 税込6,048
欠品中

Festo フットマウント HUA-50 は、ADVU、AEVU、ADVUP、ADVUT シリンダ用です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 アセンブリ位置任意 製品重量: 344 g 材質には銅と PTFE は含まれていません
仕様●メーカーシリーズ:ホア-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0879 アズワン品番65-7994-48
1個
9,798 税込10,778
欠品中

Festo フットマウント HNA-63-R3 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ 63 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 328 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-63-R3●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0804 アズワン品番65-7981-11
1個
8,198 税込9,018
欠品中

Festo フットマウント HNA-40 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 157 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-40 を参照してください●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0869 アズワン品番65-7992-35
1個
4,398 税込4,838
欠品中

Festo フットマウント HNA-12 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 39 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適
仕様●メーカーシリーズ:HNA-12 です●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0803 アズワン品番65-8017-27
1個
1,898 税込2,088
欠品中

。Festo フットマウント HNA-20-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 20 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 84 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-20-R3●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0890 アズワン品番65-8004-23
1個
3,398 税込3,738
欠品中

。Festo フット取り付け Hbn-50 X2 ( DSNU / ESNU シリンダ用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 製品重量: 916 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:Hbn-50 X2 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0896 アズワン品番65-7993-02
1個
6,698 税込7,368
欠品中

IMI Norgren QM/8012 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 12 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8012●コード番号:220-3949 アズワン品番65-7909-45
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Festo フットマウント hbn-12/16x1-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 / 16 製品重量: 51 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-12/16x1-A●内径サイズに合わせる:12/16mm●コード番号:203-0826 アズワン品番65-7980-44
1個
909 税込1,000
欠品中

Festo フットマウント HNA-20 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 20 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 84 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-20 です●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0878 アズワン品番65-8019-41
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Festo フット取り付け HZB-32 は、DZH シリンダ用で、幅が広くなります。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。32、組み立て位置(任意)、耐腐食性等級 CRC 1 - 低腐食ストレス、製品重量 139 g、材料取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:HZB-32 です●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0807 アズワン品番65-8006-21
1個
2,898 税込3,188
欠品中

Festo フットマウント HNA-50-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 50 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 278 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-50-R3 ( HNA-50-R3 )●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0805 アズワン品番65-7981-33
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Festo フットマウント HNA-25-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 25 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 90 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-25-R3●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:203-0822 アズワン品番65-8009-79
1個
3,500 税込3,850
欠品中

Festo プッシュインコネクタは、トゥベ 1 サイズが 6 mm で、公称サイズは 2.6 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2666 アズワン品番65-8027-32
1個
3,698 税込4,068
欠品中

Festo フット取り付け HNA-100 は ADN / AEN コンパクトシリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 814 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-100 ( HNA-100 )●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0844 アズワン品番65-8010-93
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo フットマウント HNC-100 は、標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に基づいており、標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。耐腐食性がありますねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:HNC-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0957 アズワン品番65-8009-23
1個
10,980 税込12,078
欠品中

。IMI Norgren は、PQA-802 スタイル UH を取り付けています。シリンダ径: 100 mm
仕様●メーカーシリーズ:Isoline 15552 シリンダ●コード番号:218-0643 アズワン品番65-7905-06
1個
51,980 税込57,178
欠品中

。Festo フット取り付け HZS-32 ( DZH シリンダ用)は狭いです。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 アセンブリ位置任意 製品重量: 114 g 材料取り付けスチール
仕様●メーカーシリーズ:HZS-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0875 アズワン品番65-7993-28
1個
2,898 税込3,188
欠品中

Festo フットマウント HNA-63 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 328 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-63 ( HNA-63 )●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0870 アズワン品番65-7992-64
1個
5,698 税込6,268
欠品中

Festo フットマウント hbn-8/10x1 はシリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 8/10、耐腐食性等級 CRC 1 - 低腐食ストレス、製品重量 22 g、材質メモ( 銅と PTFE は不使用、RoHS に適合※2022年10月現在)、材料実装( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-8/10x1 を参照してください●内径サイズに合わせる:8/10mm●コード番号:203-0828 アズワン品番65-8014-07
1個
499 税込549
欠品中

。Festo フットマウント HNA-32-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 32 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 123 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-32-R3●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0956 アズワン品番65-8010-45
1個
5,398 税込5,938
欠品中

。Festo フットマウント HNA-12-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 12 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 39 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-12-R3●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0900 アズワン品番65-7978-83
1個
2,598 税込2,858
欠品中

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 流体空気・水 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 48 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1904 アズワン品番65-8033-20
1個
3,198 税込3,518
欠品中

Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G1/4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1911 アズワン品番65-8034-88
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo カバーキャップには MS シリーズが採用されていて、ハウジングの素材に PA 強化が使用されています。サイズは 6 です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1888 アズワン品番65-8021-51
1個
1,598 税込1,758
欠品中

Festo 取り付けブラケットはサービスユニットと併用します。1- 低い腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:D●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1880 アズワン品番65-8020-19
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。1/4 NPT Pneu を備えています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 191 g
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8891 アズワン品番65-8016-25
1個
499 税込549
欠品中

。Festo 分岐モジュールには MS シリーズがあり、接続プレートにアルミニウムダイキャストが使用されています。また、中程度の腐食応力も 2 つ使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 236 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1899 アズワン品番65-8027-91
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 5.8 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用して、チューブの外径が 12 mm 及び 10 mm の設計構造にプッシュ / プル方式を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20
仕様●メーカーシリーズ:VTM を使用します●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8961 アズワン品番65-7988-26
1個
999 税込1,099
欠品中

Festo 取り付けブラケットは、LRB / LRBS の圧力レギュレータの組み合わせに使用します。コード HRB を入力します
仕様●メーカーシリーズ:D●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1831 アズワン品番65-8034-87
1個
2,398 税込2,638
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります