コンプレッサー・空圧機器・ホース :「吸引 ガン」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近畿製作所ミニバックガン
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。 ノズル長(mm)80 ノズル口径(Φmm)7 取付口(エア)G1/4 トラスコ品番292-4579 材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻 全長(mm)240 質量(g)300 最高使用圧力1MPa 空気消費量(L/min)100
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体)樹脂製 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)550 空気消費量(L/min)80 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T-222HPES 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS 動画あり
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に 最高使用圧力(MPa)2.5 本体質量(g)432 ノズル口径(Φmm)28 適合流体空気 アズワン品番64-5410-59
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SVB-001N 常圧 ブロワーバキュームガン SK11 動画あり
エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。 材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック 最高使用圧力(MPa)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42 本体質量(kg)0.42 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450 エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800 空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

手軽に吸引・掃除。圧縮空気を使用し、粉塵・切粉・樹脂屑などを、簡単に吸引・回収!職場の美化に貢献します。 強力な吸引力 小型で軽量(重量:630g) 扱いやすい機能(ショルダーバンド付集塵バッグ)。ショルダーバンドは、長さの調節が出来ます。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4 使用温度範囲(℃)-10~50
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出 付属品カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き 全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋 接続口径(ダストバック接続口)30 質量(g)700(アクセサリー含む) 使用圧力(MPa)0.63~0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5 空気消費量(L/min)250 吸入口サイズRc(PT)1/4" ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース) アズワン品番65-2108-96 プラグの有無 使用コンプレッサ2.2kW以上
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm)44 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグ1/4 コック無し
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)



用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 プラグ1/4 材質(本体)アルミダイカスト 材質(ノズル)アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 コック付き
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KiCA「Jet Fan 2」は、コンパクトなボディに最大風速20メートル/秒の強力な風を発生させるエアブローガンです。毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。【軽量300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【10万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力100,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大20メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な2種類のノズル】。ワイドタイプ・スリムタイプの2つのノズルを、必要に応じて装着できます。ノズルを軽く回すだけで、簡単につけ外しが可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけ! 細かくスピード調節が可能です。(風速4.9~20m/s)。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。※低速での使用時。環境により最大使用時間は異なります。【フルメタルボディ & 選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~20 使用時間【最大】3.5時間(低速使用時) 充電時間約3.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 保管温度範囲(℃)-20~60 動作電圧(V)12.8~16.8
1台
12,629 税込13,892
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

KiCAブランド「Jet Fan Max」は、圧倒的な風速92m/sを誇るハイパワーコードレスブロワーです。【最大風速92m/sのハイパワー送風】。785Wターボモータを搭載。最大風速92m/sの強風を生み出し、車の水切りや落ち葉の吹き飛ばしにも使える圧倒的なパワーを発揮します。【送風・吸引の2WAY機能】。片側で送風、反対側で吸引。向きを変えるだけで簡単に切り替えられます。【付属のブラシヘッドで隙間掃除もラクラク】。掃除用ブラシヘッド付きで、隙間に入り込んだホコリやゴミもしっかり除去。車内や家具の隙間など、手の届きにくい場所の掃除もスムーズに行えます。【長時間作業も安心の大容量バッテリー搭載】。24,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大5.5時間※の連続使用が可能。長時間の作業でも安心して使えます。※連続使用時間は風量設定や使用環境により異なります。【54W PD対応 USB-C急速充電】。USB-Cポートからの54W PD急速充電に対応しており、約120分で本体をフル充電できます。
セット内容本体、集塵アクセサリー、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 最大出力(W)785(ターボモード時) 本体質量(g)約1318 連続使用時間最大5時間30分(風量1段階時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W104.5×D254.1×H60.7 充電時間(分)約120(急速充電時) バッテリー容量(mAh)24000 動作温度範囲(℃)0~40
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ほこり吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きの1台3役。付属のアタッチメントで多様な使い方ができます。
用途キーボードの掃除、家電のフィルター掃除、窓口のサッシ掃除などに 付属品ロングノズル、ブラシ付きロングノズル、空気入れノズル×2個、吸引ノズル2個、Type-C USBケーブル、収納袋 材質ABS 質量(g)353 電源充電式 対応風量調節:3段階 寸法(cm)12.8×17.7×6.9(本体のみ) 連続使用時間(分)レベル1:15、レベル2:13、レベル3:11 充電時間(時間)2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント アズワン品番68-1860-98
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他 使用圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)41 ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16) ノズル外径(Φmm)25 空気吐出量(L/min)268(0.4MPa) アズワン品番64-7817-90 ノズルねじ径G1/8”
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

バキュームブロワガン 簡易式 モノタロウ 動画あり
吸い込み⇔吹き飛ばし 切り替えは切替リングを回すだけ!コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用しているので現場での清掃が簡単・手軽に行えます。
用途DIY作業用として。 接続口径エア供給Rc1/4 空気消費量(L/min)約270(0.6MPa時 吐出空気量(L/min)約500(0.6MPa時) 付属品吸込作業専用(ダストバッグ、細口ノズル、ストレートノズル、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ×2)、カプラプラグR1/4 使用圧力(MPa)0.6 最高使用圧力(MPa)0.8(連続使用可能な許容圧力) 取扱説明書(15.5MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
最高使用圧力(MPa)0.9
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リニコン真空ポンプ 日東工器 動画あり
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に 材質金属 入力圧力(MPa)0.4~
1袋(5個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0323 全長(mm)97.1 材質/仕上ステンレス 質量(g)1240 口径(Φmm)最小30 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)Φ38 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時) 外径(mm)最大 Φ69.8 ノズル取付口NPT-3/8
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。 【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。 【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。 【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。 仕様増幅比/1:2 材質ステンレス タイプエアフィルなし 口径(Φmm)最小10 空気消費量(NL/min)260~527 調整機能消費量目盛調整
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧 トラスコ品番161-0288 全長(mm)75.7 材質/仕上ステンレス 質量(g)180 口径(Φmm)最小10 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)Φ12.7 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)290~587 外径(mm)最大 Φ33.8 ノズル取付口NPT-1/8
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。ブローガンを握ると瞬時に吸引・回収!電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
1台
389,800 税込428,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。フットペダルを握ると瞬時に吸引・回収!電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
1台
478,800 税込526,680
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:フットスイッチ●空気消費量(L/min):440●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:83dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39 アズワン品番67-8012-96
1台
369,800 税込406,780
32日以内出荷

16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時) ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6) 取付ねじG1/8 適合601AXE-ALFA トラスコ品番353-1007 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~60 空気使用量(L/min)280 騒音値(dB)70(A)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります