コンプレッサー・空圧機器・ホース :「園芸 リース」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨリ線 外径約Φ2.5mm 巻取容量約250m 。延長コード 外径約Φ9mm 巻取容量約30m
用途電気コード・延長コード・電気柵用ヨリ線・ロープ。ホース等の保管に。使用方法:片方の端をリールの突起部にひっかけて、片方の手でリールの中心にあるグリップを握り、ハンドルを回して、最後まで巻き取ってください。 材質ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm)20 内径(Φmm)15 材質PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃) 使用温度範囲(℃)0~60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。 狭い場所での散水にも便利です。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に トラスコ品番431-3712 長さ(m)15 寸法・サイズ(mm)355×250×122
1巻
3,462 税込3,808
9日以内出荷

耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 グリーン 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)約19 使用流体
1巻
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中部ビニール工業SHハイグリーンホース
耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル グリーン 特性食衛適合/耐寒 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等) 材質軟質塩化ビニール 色調透明グリーン 使用圧力(MPa)0~0.1(23℃) 使用温度範囲(℃)-10~40
1本
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

RS Pro汎用PVC水ホース. RS Pro汎用水ホースは、低温特性と柔軟性を兼ね備え、業務用として設計されています。. 特長と利点. 編組繊維で補強され、強度が向上した業務用品質のPVC水ホース 耐摩耗性PVC複合材製(カドミウム不使用の材質) 高い柔軟性 シリコンフリー 摩耗やねじれに対する優れた耐性 一年中卓越した柔軟性 ポリエステル繊維で補強 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. 運動場、農業、園芸、自宅の庭園など、汎用の水回り用途に適しています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.5mm外径 = 17.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 灌漑動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 黄長さ = 25m曲げ半径 = 62.5mm
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro汎用PVC水ホース. RS Pro汎用水ホースは、低温特性と柔軟性を兼ね備え、業務用として設計されています。. 特長と利点. 編組繊維で補強され、強度が向上した業務用品質のPVC水ホース 耐摩耗性PVC複合材製(カドミウム不使用の材質) 高い柔軟性 シリコンフリー 摩耗やねじれに対する優れた耐性 一年中卓越した柔軟性 ポリエステル繊維で補強 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. 運動場、農業、園芸、自宅の庭園など、汎用の水回り用途に適しています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 19.0mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 灌漑動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 黄長さ = 25m曲げ半径 = 95mm
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro超弾性供給ホースは超弾性複合材製で、柔軟性に優れています。耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造で補強され、通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。天候の影響に対して卓越した耐性を発揮し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。. 特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 天候の影響に対する卓越した耐性 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro超弾性供給ホースは、水、スラリー、粉体の供給及びライトデューティ吸引に適しています。農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 25.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 9バール使用流体/用途 = 農業動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 緑長さ = 10m補強 = ありmm
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

RS Pro送水ホース. RS Pro送水ホースは軽量PVCホースで、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。このRS Pro水ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。. 特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 天候の影響に対する卓越した耐性 温度範囲: -10℃→ +55℃RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 40.3mm外径 = 47.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 6.5バール使用流体/用途 = 農業動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 緑長さ = 5m曲げ半径 = 160mm
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 30m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 38mm。外径 = 46mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 6.5バール。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 30m。補強 = ありmm。。RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。天候の影響に対する優れた耐性を備えています。. 特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。 このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 5m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 51mm。外径 = 59.8mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 6 バール。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 5m。曲げ半径 = 284mm。。RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。天候の影響に対する優れた耐性を備えています。. 特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。 このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 5m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 25.6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 9 bar。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 5m。補強 = あり。。RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。天候の影響に対する優れた耐性を備えています。. 特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。 このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ホースの外側に結合された銅ワイヤにより、帯電を防止します。このため、ホースは静電気を放電できます。. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホース. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホースは、無毒性の欧州で認定された材質(EC10/2011)で製造されています。耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。このRS Pro食品グレード供給ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。. 特長と利点. スムーズボア 透明で柔軟なPVCカバー UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 無毒性 欧州食品規制10/2011について独自にテスト済み 温度範囲全体ですべての食品タイプ(高脂肪食品を除く)との繰り返し併用に適合 RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 38mm外径 = 45.4mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 6.5バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 10m曲げ半径 = 171mm
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

ホースの外側に結合された銅ワイヤにより、帯電を防止します。このため、ホースは静電気を放電できます。. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホース. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホースは、無毒性の欧州で認定された材質(EC10/2011)で製造されています。耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。このRS Pro食品グレード供給ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。. 特長と利点. スムーズボア 透明で柔軟なPVCカバー UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 無毒性 欧州食品規制10/2011について独自にテスト済み 温度範囲全体ですべての食品タイプ(高脂肪食品を除く)との繰り返し併用に適合 RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 76mm外径 = 86.4mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 4バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 5m曲げ半径 = 342mm
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

十川産業防藻エコグリーンホース
エコ商品
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途農園芸散水用。 トラスコ品番118-2006 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用圧力(MPa)0.8 外径(mm)23 内径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります