コンプレッサー・空圧機器・ホース :「塩ビ管 1m」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
内面フラットでスムーズ排水
部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC
使用流体排水
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。
【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水
材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色乳白
特性耐薬品
仕様屋内専用
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)
使用流体排水
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。