コンプレッサー・空圧機器・ホース :「大とうりょう」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
流量が約2倍にアップ
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真ちゅう
トラスコ品番777-9755
質量(g)90
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側ホースサイズ3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
相手側取付サイズR3/8
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真ちゅう
トラスコ品番777-9739
質量(g)87
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
流量が約2倍にアップ
用途低圧用
材質(本体)真ちゅう
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番777-9712
質量(g)19
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側ホースサイズ3/8
1個
¥459
税込¥505
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。