コンプレッサー・空圧機器・ホース :「手 ねじ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケット、ロータリー機構付き
バルブ構造:片路開閉型
流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。
互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。
真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
用途ホースバンド不要でホースを装着。
ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケット、ロータリー機構付き
バルブ構造:片路開閉型
流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。
互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。
真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
材質本体:鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ付き(プラグバルブなし)
材質(シール)ニトリルゴム
本体形状ソケット
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0{20}
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。