コンプレッサー・空圧機器・ホース :「押し出し」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2,164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634 アズワン品番68-4149-60
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式押出単動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 最低動作圧力(MPa)0.15 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式押出単動形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)4 作動方式押出単動形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6 作動方式押出単動形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
1個
特価
899 税込989
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
作動方式押出単動形
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。 チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。 ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。 すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。 柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード
用途摺動などの可動配管 ケーブルベアー内配管 高密度(省スペース)配管 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+60、(水)0~+50 最高使用圧力(MPa)0.58 使用流体空気、水
1巻
1,598 税込1,758
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRL SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

倍力シリンダ (MGZ2~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
1個
289 税込318
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

倍力シリンダ (MGZ63~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
1個
839 税込923
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6 作動方式押出単動形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。 シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 適合機種PBDA16用 取付ピン金具・クレビス支持金具付クレビス形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
889 税込978
翌々日出荷


1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
1個
11,637 税込12,801
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1470種類の商品があります)


CDJ2M16-50SZ-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-50SZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)50 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30SZ) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)30 作動方式(T) 単動引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-15SZ) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1FN32-25SZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)25 作動方式単動押出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
6,698 税込7,368
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります