コンプレッサー・空圧機器・ホース :「振動 防止」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグプラグ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット ねじの種類平行オネジ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット 最大圧力(bar)50
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット ねじの種類平行メネジ 流量(L/min)19(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)9
1個
24,980 税込27,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ねじ径G3/8 ソケットorプラグプラグ ねじの種類平行メネジ 流量(L/min)19(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)9
1個
12,980 税込14,278
52日以内出荷

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグプラグ ねじの種類平行メネジ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
1個
7,998 税込8,798
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 流体水、油 材質真鍮、ステンレス 流路内径(Φmm)9 使用温度範囲(℃)-10~+200 最大圧力(bar)50 流量(L/min)19(V=5m/s) ねじの種類平行オネジ ソケットorプラグソケット
1個
24,980 税込27,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 流体水、油 材質真鍮、ステンレス 流路内径(Φmm)9 使用温度範囲(℃)-10~+200 最大圧力(bar)50 流量(L/min)19(V=5m/s) ソケットorプラグプラグ
1個
12,980 税込14,278
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります