コンプレッサー・空圧機器・ホース :「排気エルボ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 エルボ集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状電磁弁直付形エルボ 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)



・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3
シリーズSJ3000
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




























『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります