カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(4)
        • コンプレッサー(6)
        • ホース(5)
        • 真空機器(74)
        • エアーバルブ(2)
さらに商品を絞り込む

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「排気弁」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
  • 急速排気弁
  • 残圧排気弁
829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイクイックエキゾースト弁(急速排気弁)コガネイ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用流体空気質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7タイプスタンダードタイプ使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び圧力ゲージ付きの金属製ボウルガードを備えたルブリケータで構成されています。標準公称流量 2、600 l/min の手動凝縮水排出口を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLO●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2994アズワン品番65-8033-52
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Festo スリーブは、スリーブに展伸アルミ合金材を使用し、空圧接続ポート 1 の値は G1/8 です。製品重量: 6 g
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2977アズワン品番65-8024-26
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーションは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び DB シリーズのルブリケータで構成されています。 7 バールは、金属製ボウルガード付きの最大出口圧力です。完全に自動化された凝縮水ドレインとアクチュエータロックに使用された回転ノブを備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3017アズワン品番65-8007-57
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2961アズワン品番65-8023-54
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2950アズワン品番65-8033-70
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Festo のフロー制御バルブ機能には、スロットル機能付きのスイベルジョイントを備えた無リターン機能があります。この空圧接続ポート 1 の値は QS-4 です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2960アズワン品番65-8032-39
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
<br />Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4.9 mm で、任意の位置で組み立てることができます。動作圧力は、-0.95 → 6 バールまでの使用温度範囲で維持されます。コンテナのサイズは 10 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3002アズワン品番65-8028-33
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
<br />Festo サービスユニットの D シリーズの組み合わせには、フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせと金属製ボウルガードが付いています。アクチュエータロック用の完全自動凝縮排水管使用のロータリノブを備えています。標準的な公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2937アズワン品番65-8023-14
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレートはコンパクトな設計で、設置スペース、重量、流量、及び取り付けに関する考慮事項が重要な用途に最適です。この製品は、システムに対して迅速で柔軟性が高く、コスト効果の高い性能を発揮します。 Faster機能しています製品重量: 50 g
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2954アズワン品番65-8021-41
急速排気弁 CKD急速排気弁CKD
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバはサイズ 5 の自動調整式で、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 8 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2949アズワン品番65-8032-73
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で組み立てられ、POM ねじ式プラグタイプの素材を使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2998アズワン品番65-8034-12
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2993アズワン品番65-8022-44
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2963アズワン品番65-8032-75
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレートには、HC/TC 接続及びマニホールド周囲温度: -10 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3006アズワン品番65-8027-66
圧力排気弁 Festo圧力排気弁Festo
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 10000 l/min です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2962アズワン品番65-8023-75
残圧排気弁 コガネイ残圧排気弁コガネイ
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
吸排気弁 ULVAC(アルバック)吸排気弁ULVAC(アルバック)
329税込362
1個
翌日出荷
DTC-41/DTC-41K用の排気弁です。
適合機種DTC-41/DTC-41K
圧力排気弁 NORGREN圧力排気弁NORGREN
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
<br />IMI Norgren 圧力逃し弁は、圧縮空気システムを過圧から保護します。マフラ又はパイプ排気用のねじ式リリーフポートを備えており、このバルブにはゲージが付いていません。高リリーフ容量 高感度で正確
仕様●メーカーシリーズ:V68H です●ボディ材質:アルミニウム●シール材質:ニトリルゴム●寸法:232 x 190mm●インレットポートネジ規格:G●幅:190mm●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●インレットポートサイズ:1●コード番号:220-4220アズワン品番65-7966-20
残圧排気弁 CEJN(セイン)残圧排気弁CEJN(セイン)
22,980税込25,278
1個
34日以内出荷
残圧排気弁です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。適合機種652型品名残圧排気弁
急速排気弁 ソケットタイプ PISCO(ピスコ)急速排気弁 ソケットタイプPISCO(ピスコ)
849税込934
1個
当日出荷
シリンダの高速駆動に対応しています。<br />アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番259-1753使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)6適合管継手(Φmm)6
QEV2シリーズ 急速排気弁 CKDQEV2シリーズ 急速排気弁CKD(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ)急速排気弁 ミニタイプPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05
クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイクイックエキゾースト弁(急速排気弁)コガネイ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9質量(g)120使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
RS PRO 自動排気弁 RS PRORS PRO 自動排気弁RS PRO
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様メス接続 = 1/2インチオス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 81mm最大使用圧力 = 10 バール
RS PRO 自動排気弁 RS PRORS PRO 自動排気弁RS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様オス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 67.5mm最大使用圧力 = 10 バール
RS PRO 自動排気弁 RS PRORS PRO 自動排気弁RS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様オス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 10 バール
RS PRO 自動排気弁 RS PRORS PRO 自動排気弁RS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様オス接続 = 3/8インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 67.5mm最大使用圧力 = 10 バール
残圧排気弁(ロック可) CEJN(セイン)残圧排気弁(ロック可)CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1個
34日以内出荷
ロック可能な残圧排気弁です。
用途メンテナンス中のエアシステム誤操作による加圧防止に。品名残圧排気弁(ロック可)
3ポート残圧排気弁 SMC3ポート残圧排気弁SMC
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用コネクタなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
3ポート残圧排気弁 SMC3ポート残圧排気弁SMC
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品定格電圧(V)DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ)急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7最低作動圧力(MPa)0.05使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 自動排気弁 手動 RS PRORS PRO 自動排気弁 手動RS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様接続 1 = 3/8 in BSP メス接続 2 = 3/8 in BSP メスボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 10 bar接続サイズ1 = 3/8インチ接続サイズ2 = 3/8インチねじ規格または接続タイプ1 = BSPねじ規格または接続タイプ2 = BSP
スピードコントローラー残圧排気弁付 SMCスピードコントローラー残圧排気弁付SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
管接続口径3/8仕様残圧廃気弁付適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm質量(g)225流体空気ボディサイズ1/2基準有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数8保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5自由流れ流量(L/min[ANR])1670制御流れ流量(L/min[ANR])1670自由流れ有効断面積(mm2)25.5制御流れ有効断面積(mm2)25.5
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~) SMCワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~)SMC
9,498税込10,448
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
シリンダ内の残圧をプッシュボタン を押すことにより大気に開放
残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター CEJN(セイン)残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーターCEJN(セイン)
46,980税込51,678
1個
34日以内出荷
残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。<br />ユニット化した省スペース設計です。<br />残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。<br />圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。材質本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体
残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター CEJN(セイン)残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーターCEJN(セイン)
58,980税込64,878
1個
34日以内出荷
残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。<br />ユニット化した省スペース設計です。<br />残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。<br />圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。トラスコ品番682-7613材質本体:アルミニウム接続口径G1/2最高使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出半自動
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら