コンプレッサー・空圧機器・ホース :「排気用ホース」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途ウレタンエアホース用の配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 適合内径(Φmm)6.5 適合外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途ウレタンエアホース用の配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 適合内径(Φmm)8.5 適合外径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。 仕様ウレタンホース取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。 仕様ホース取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります