コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化・組付け工数、部品点数削減・プッシュロック式・樹脂ボディ 質量最大80%軽量化・バルブ側での速度調整が可能・小型目盛付を選択可能 流量の数値(目盛)管理 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)
スピコンマフラ(空気用)ParkerTAIYO当日出荷から翌々日出荷
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
スロットルサイレンサー BESLシリーズAirTAC当日出荷から4日以内出荷
消音性能が優れています。
装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。
スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサー付き排気絞り弁
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応
約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合)
対応機種:ASV310F、410F、510F。
・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。
・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。
・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
スピコンマフラParkerTAIYO(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)使用流体空気
RS PRO サイレンサRS PRO7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4 inRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサRS PRO7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/8 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/8 inRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3