コンプレッサー・空圧機器・ホース :「散水 栓 ニップル」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・頑強且つ軽量な伸縮ホース ・最大約3倍(約15M)伸縮 ・特殊3層構造ホースの為、踏んでも、捻じれても、折り曲げても通水する伸縮ホース(特許出願中) ・ニップル、ノズル(7パターン)、ハンガーラック付き
セット内容ホース / 散水ノズル / 蛇口接続部品 / ホースフック / 取扱説明書(保証書) 材質ホース部:(外側)TPE樹脂(内側)PP樹脂 / 接続部:ABS 長さ(m)5~15(水圧が0.3MPaの場合) 内径(Φmm)11.4 外径(Φmm)18.4 使用温度(℃)-30~70 保証期間6か月 関連資料(0.67MB)
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります