コンプレッサー・空圧機器・ホース :「方向制御弁」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 2.5mmコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/8インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/8インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 2.5mmコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPT最高使用圧力 = 8バール動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +50℃モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。ソレノイドの消費電力 = 2W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのある部分から別の部分への空気の流れを制御するのに使用します。ソレノイド Coil で制御され、 5/2 構成でセットアップされています。つまり、 5 個のポートと 2 個のスイッチングポジションを備えています。5/2 バルブは、必要に応じて 2 種類の圧力を交互に切り替えます。この種の装置は、複動空圧アクチュエータの方向制御弁としてよく使用されます。 このバルブはインライン又はマニホールド取り付けに適しています。スプリングは、通電していないときに始動機能に戻り、 G 規格の 1/4 インチねじに取り付けます。コンパクトでエネルギー効率に優れ、ボディはアルミダイキャスト製なので、軽量ながら頑丈です。 ソフトシールスプール設計により、 1 分あたり 1,020 リットルの高エアフローに対応できます。 このバルブは、医療分野、空圧プレス、食品加工で一般的に使用されています。特長と利点.エアコントロールバルブ . G 1/4 接続ポートねじ . 5 ポート . 2 つのポジション .インラインまたはマニホールドマウント .ソレノイド / スプリング作動 .最大流量は 1,020 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作圧力は 8 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .メーカーシリーズ v51 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング