コンプレッサー・空圧機器・ホース :「樹脂電磁弁」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
作動方式パイロット式
ポート数2
ポート数2
作動方式直動式
ポート数3
定格電圧(V)DC24
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
ポート数2
使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A
構成部品Oリング(P-10)(P-5)(AS568-019)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キット一式です。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-4)(2ヶ)、Oリング(AS568-019)、十字穴付タッピンねじ、平ワッシャ、流量調整棒、流量調整ハンドル、Oリング(P-12.5)、Oリング(P-5)、パイロット弁座
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品Oリング(P-10)(P-4)(P-5)(AS568-019)(P-12.5)(P-5)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品スプリング
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
¥15,798
税込¥17,378
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁座キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A
構成部品パイロット弁本体
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のボディキットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A
構成部品ボディ
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のコアABです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A
構成部品コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、コアB
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のボディキットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品ボディ、Oリング(P-4)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A
構成部品スプリング
1セット
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、インシュレータ、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のネジ(アクチュエータ用)です。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A
構成部品十字穴付皿タッピンねじ(4×25)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のプランジャ組立キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A
構成部品プランジャスプリング、プランジャ
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品パイロット弁本体
1個
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形50U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-50U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形50U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-50U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形25U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-25U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40※、50※用のユニオンOリングキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-40、50
構成部品Oリング(P-58)(10ヶ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-40U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-20U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20※、25※用のユニオンOリングキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-20、25
構成部品Oリング(P-31)(10ヶ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-40U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形25U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-25U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-20U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のラッチパルス信号式コイルです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50
構成部品モールドコイル
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のフィルタ組立キット(Oリング付)です。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50
構成部品フィルタ組立、Oリング(P-10)
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の手動動作ニードルキットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50
構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-5)
1個
¥2,289
税込¥2,518
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の連続通電式コイルです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50
構成部品モールドコイル
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、GSV2形20※、25※用のダイヤフラム組立です。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A/GSV2-20、25
構成部品ダイアフラム組立
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズサイズ2
弁形式N.C.(通電時開)形
流体空気
ポート数2
使用流体空気
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール
種類静音
電源コード(m)2
安全弁設定圧力(MPa)0.93
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Rcねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)
周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
定格電圧変動範囲±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。