カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(4)
        • 方向制御機器(6)
        • エアーバルブ(1)
絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「残圧排出弁」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パージプラグ SK11パージプラグSK11
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
パージプラグ SK11パージプラグSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
パージプラグ BeHAUSパージプラグBeHAUS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1適合内径(Φmm)8.5適合外径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
パージプラグ BeHAUSパージプラグBeHAUS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
V6010シリーズ カギ穴付残圧排出弁 CKDV6010シリーズ カギ穴付残圧排出弁CKD
10,788税込11,867
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
V3010シリーズ カギ穴付残圧排出弁 CKDV3010シリーズ カギ穴付残圧排出弁CKD
5,500税込6,050
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKDV3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズCKD
1,500税込1,650
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
V1000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKDV1000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズCKD
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W CKD残圧排出弁 白色シリーズ V3000-WCKD
4,610税込5,071
1個
当日出荷
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気接続口径Rc3/8付属品C形ブラケット質量(kg)0.25有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50最高使用圧力(MPa)1角度(°)90(操作レバー切換)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m弁漏れ(cm3/min)10(ANR)外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
モジュラー残圧排出弁 CKDモジュラー残圧排出弁CKD
3,842税込4,226
1個
当日出荷から6日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

残圧排気弁特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら