コンプレッサー・空圧機器・ホース :「水 やり 自動」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
スピーディーな収納、簡単な操作。
スッキリとした現場で作業環境も快適。
ホース長さ(m)15
質量(kg)23.9
外径(Φmm)円盤:420
取付金具(一次側)Rc1/2(メス)
材質(ホース)ラバー
ホース内径(Φmm)12.7
ドラム径Φ×幅W(mm)265×175
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.5(5)
ホース外径(Φmm)19.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)15
内径(Φmm)15.9
トラスコ品番820-2550
材質ラバー
質量(kg)25.7
外径(Φmm)23.5
取付金具(一次側)Rc1/2(メス)
常用圧力(MPa)0.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)10
内径(Φmm)12.7
トラスコ品番820-2549
材質塩化ビニール
質量(kg)21.1
外径(Φmm)19
取付金具(一次側)Rc1/2(メス)
常用圧力(MPa)0.7
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
洗車場、修理工場、食品工場等での高圧洗浄に使用します。
冷水でも温水でも使用可能です。
トラスコ品番134-1747
質量(kg)25.1
アズワン品番64-4653-44
1個
¥229,800
税込¥252,780
46日以内出荷
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。
狭い場所での散水にも便利です。
用途屋外散水用。
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
トラスコ品番431-3712
長さ(m)15
寸法・サイズ(mm)355×250×122
1巻
¥3,462
税込¥3,808
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。