コンプレッサー・空圧機器・ホース :「水蒸気」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(50A) 2
型式VND7
オリフィス径(Φmm)50
バルブ(2) N.O.
1個
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(0) N.C.
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・インジケータ付(オプション)
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径3/4
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・インジケータ付(オプション)
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・インジケータ付(オプション)
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・インジケータ付(オプション)
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
管接続口径1
1個
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
ポート数2ポート
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VND6
オリフィス径(Φmm)40
バルブ(0) N.C.
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VND5
オリフィス径(Φmm)32
バルブ(0) N.C.
管接続口径(50A) 2
型式VND7
オリフィス径(Φmm)50
バルブ(0) N.C.
ポート数2
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VND6
オリフィス径(Φmm)40
バルブ(2) N.O.
ポート数2
管接続口径(25A) 1
型式VND4
オリフィス径(Φmm)25
バルブ(0) N.C.
型式VND1
オリフィス径(Φmm)7
バルブ(2) N.O.
管接続口径(50A) 2
型式VND7
オリフィス径(Φmm)50
バルブ(0) N.C.
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VND6
オリフィス径(Φmm)40
バルブ(2) N.O.
1個
¥76,980
税込¥84,678
31日以内出荷
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VND6
オリフィス径(Φmm)40
バルブ(0) N.C.
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VND5
オリフィス径(Φmm)32
バルブ(0) N.C.
ポート数2ポート
ねじの種類(F) G
管接続口径(25A) 1
型式VND4
オリフィス径(Φmm)25
バルブ(2) N.O.
管接続口径(25A) 1
型式VND4
オリフィス径(Φmm)25
バルブ(2) N.O.
管接続口径(25A) 1
型式VND4
オリフィス径(Φmm)25
バルブ(0) N.C.
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(0) N.C.
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(2) N.O.
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(2) N.O.
型式VND1
オリフィス径(Φmm)7
バルブ(4) N.C.
型式VND1
オリフィス径(Φmm)7
バルブ(4) N.C.
型式VND1
オリフィス径(Φmm)7
バルブ(2) N.O.
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VND5
オリフィス径(Φmm)32
バルブ(2) N.O.
1個
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(2) N.O.
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(2) N.O.
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(0) N.C.
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(0) N.C.
作動方式パイロット式
ポート数2
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形
使用圧力(MPa)0.05~1
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水、薬品
流体温度(℃)5~150
音量(dB)(減音量)20以上
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
材質フッ素樹脂
色透明
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気
本数2本
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。