コンプレッサー・空圧機器・ホース :「水道 配管 ホース」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-6 長さ(m)1.6 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-2 長さ(m)0.6 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用 最高使用圧力(MPa)0.75 材質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-20A 質量(g)202 長さ(m)0.9 使用温度範囲(℃)1~80 内径(Φmm)9.5 呼び13 取付ねじG1/2 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ブレード)SUS304 材質(ナット)黄銅 特性耐熱 流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
2,860 税込3,146
3日以内出荷

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用 最高使用圧力(MPa)0.75 材質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-18A 質量(g)173 長さ(m)0.7 使用温度範囲(℃)1~80 内径(Φmm)9.5 呼び13 取付ねじG1/2 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ブレード)SUS304 材質(ナット)黄銅 特性耐熱 流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
2,410 税込2,651
3日以内出荷

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用 最高使用圧力(MPa)0.75 材質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-19A 質量(g)185 長さ(m)0.8 使用温度範囲(℃)1~80 内径(Φmm)9.5 呼び13 取付ねじG1/2 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ブレード)SUS304 材質(ナット)黄銅 特性耐熱 流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
2,510 税込2,761
3日以内出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-4 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-1 長さ(m)0.4 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-7 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-3 長さ(m)0.8 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-5 長さ(m)1.2 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等) 使用流体 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調グリーン 長さ(m)50 特性柔軟、耐候 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.63 クリア 材質PVC トラスコ品番816-3773 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)34 使用流体 脆化温度(℃)-38 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食衛適合/透明性
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷

三洋化成透明ホース4×6 200mドラム巻
エコ商品
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.9 クリア 材質PVC トラスコ品番816-3771 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)19 使用流体 脆化温度(℃)-38 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食衛適合/透明性
1個
5,990 税込6,589
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります