カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(4)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)フロンケミカル
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。
用途送液用材質PFA/PTFE
PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)フロンケミカル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用材質PFA/PTFE
PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)フロンケミカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用材質PFA/PTFE
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)フロンケミカル
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途送液用材質PFA/PTFE
ドレントーレ JOHNANドレントーレJOHNAN
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアし、法律を遵守できます。 業界最小の床面積と高さ、コンパクト・シンプルで抜群の設置性を提供します。 全機種電源不要です。
用途コンプレッサー・ドライヤー・エアタンク・エアフィルターのドレン処理に材質ステンレス(筺体)使用流体エア流体温度(℃)3~40(ドレンの凍結なき事)送液方式自動ドレンラップによる空気圧送方式接続対象コンプレッサ・ドライヤー・エアタンク・エアフィルタ濃度(ppm)5以下(処理後油分)オートドレン仕様オートドレン入口管接続口径Φ12mm
樹脂チューブ Versilon C-210-A 30m タイゴン樹脂チューブ Versilon C-210-A 30mタイゴン
64,433税込70,876
1個
7日以内出荷
Versilon C-210-A チューブは、丈夫なエステルベースのポリウレタン製で、透明性、高い引裂強度、優れた耐摩耗性により、液体処理システム、燃料 / 潤滑剤ライン、空圧ライン、研磨剤送液、ケーブルジャケットなどのさまざまな用途に最適です。オイル、グリース、燃料、その他多くの化学薬品に対する優れた耐性も備えています。Versilon C-210-A チューブは、可塑剤を含まず、極端な温度でサイクルしても柔軟性が保たれます。耐候性に優れ、-73 ℃ ~ 93 ℃ の温度範囲で安全に使用できます。寸法公差が一貫して厳しい 耐摩耗性と耐引裂性に優れています オイル、グリース、燃料に対する優れた耐性 サブゼロ環境での柔軟性を維持します 高い耐引き裂き性 用途 研磨および粘性スラリーの移動 潤滑 / 脱脂剤のディスペンサです ペレットと粉体の移送 空圧センサデバイス 計装制御ライン クーラント回収システム
仕様●内径:6.4mm●外径:9.6mm●材質:Versilon C-210-A●色:透明●長さ:30m●曲げ半径:23.81mm●補強:なし●最大使用圧力:42 psi●動作温度 Min:-73℃●動作温度 Max:+93℃●使用流体/用途:耐燃料及び耐グリースチューブ,オイルチューブ●操作温度範囲:-73→ +93 ℃●コード番号:184-1882アズワン品番65-7914-39

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

液送特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース