コンプレッサー・空圧機器・ホース :「漏電遮断機」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型 アズワン品番65-9286-36
1台
95,300 税込104,830
翌日出荷

100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行えます。USBで最大4台充電が可能。非常時にも携帯やタブレット充電もでき、避難所などの防災備蓄品として最適です。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275×208×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付●屋内型 アズワン品番65-9286-29
1台
28,800 税込31,680
翌日出荷

冷凍式エアドライヤ (IDF2~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF6~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS01 SMC CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF3~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU6~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF11 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
型式IDF11E 仕様異常信号取出用端子台付
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS05 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
639,800 税込703,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB15E SMC CADデータあり
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB6E SMC CADデータあり
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB4E SMC CADデータあり
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA100F SMC CADデータあり
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB8E SMC CADデータあり
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA150F SMC CADデータあり
1台
1,498,000 税込1,647,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU22~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU8~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA8E SMC CADデータあり
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDFB75E-46-LRT 冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB75E SMC CADデータあり
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可) サイズ75 電圧(46) 三相AC460 (60 Hz) ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm) 漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
1台
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU1~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF24 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
3,198,000 税込3,517,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB11E SMC CADデータあり
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF19 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
2,098,000 税込2,307,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付 型式IDF75E 電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz) 圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
1個
769,800 税込846,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF75E SMC CADデータあり
電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz) 漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
1台
689,800 税込758,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF75~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
719,800 税込791,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU75~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA22E SMC CADデータあり
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF6E SMC CADデータあり
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります