コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
KQ2U Series インチサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイSMC23日以内出荷
●真空-100kPa~使用可能
仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2"形状異径ユニオンワイ質量(g)13有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8寸法L1(mm)40.1寸法D1(Φmm)15.4寸法D2(Φmm)19.3寸法L2(mm)26.6寸法P(mm)15.4寸法Q(mm)11.8適合チューブ外径(inch)Φ3/8"機種ブランチ寸法M1(mm)15.6寸法M2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)9.6オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3