コンプレッサー・空圧機器・ホース :「直 動 レール」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
IMI Norgren 54D DINRAIL CLIP は、電子圧力センサの取り付けに使用します。このクリップには、M4 x 35 ( 2 )、M4 x 40 ( 2 )取り付けねじが付属しています。アクセサリ:M4 x 35 ( 2 )、M4 x 40 ( 2 )取り付けねじ
仕様●メーカーシリーズ:54D●アクセサリタイプ:DINレールキット●コード番号:212-9086
アズワン品番65-7894-70
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブ位置が 8 で展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0272
アズワン品番65-7991-31
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
ポート数3
使用流体圧縮空気
。Festo VAME シリーズ H レール取り付け具は、バルブマニホールドアセンブリを H レールに取り付けるための 2 つの部品です。材質はスチールです。CRC タイプ -2 (中腐食ストレス) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●製品タイプ:Hレール取り付け●コード番号:202-3722
アズワン品番65-8037-33
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Festo VAME シリーズバルブ取り付けエレメントは、バルブマニホールドアセンブリを H レールに取り付けるための 2 つの部品です。最大締め付けトルクは 3 Nm です。RoHS対応(2022年10月現在) 製品重量: 12 g
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-3657
アズワン品番65-8035-88
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
Festo VUVG ソレノイドバルブは、電気的に作動する 5/2 モノステーブルバルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0.9 bar → 10 bar です。取り付けタイプ:マニホールドレール バルブサイズ =10 mm 標準公称流量:100 l/min
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9169
アズワン品番65-7993-35
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
FestoVABMシリーズ7ポジションマニホールドレールは、VUVGサブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ2(中腐食ストレス)です。グリッド寸法=16mm組み立て位置:任意動作圧
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:7●スレッドサイズ:1/4in,1/8in,M5●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-1385
アズワン品番65-7979-10
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo VABM シリーズ 5 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:5●スレッドサイズ:1/4 in, 3/8 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1437
アズワン品番65-8015-59
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
。Festo VAME シリーズバルブ取り付けエレメントは、バルブマニホールドアセンブリを H レールに取り付けるための 2 つの部品です。最大締め付けトルクは 1.4 Nm です。RoHS対応(2022年10月現在) 製品重量: 10 g
仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-3715
アズワン品番65-8037-06
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-3 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2905
アズワン品番65-8033-95
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-8 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2873
アズワン品番65-8022-18
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-6 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2849
アズワン品番65-8023-52
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-5 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2835
アズワン品番65-8020-43
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
FESTO の JMFH シリーズの手動オーバーライドソレノイドバルブは、Durable 性の高いピストンスライドコンセプトで、空圧用途での使用に最適です。Durable バルブは、5/2 2 生物 astable 機能付きです。最大流量は 4500 l/min で、ハウジング又はマニホールドレールのスルーホ
仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7209
アズワン品番65-7978-61
1個
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
Festo VABM シリーズ 2 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:2●スレッドサイズ:1/4 in, 3/8 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1360
アズワン品番65-8010-12
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Festo VABM シリーズ 9 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:9●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-1445
アズワン品番65-7983-48
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
FestoVABMシリーズ9ポジションマニホールドレールは、VUVGサブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ2(中腐食ストレス)です。グリッド寸法=16mm組み立て位置:任意動作圧力=-0.9bar-10bar
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:9●接続ポートのネジ:G1/4●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-1384
アズワン品番65-8000-52
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
。Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-2 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2824
アズワン品番65-8035-05
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-12 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2891
アズワン品番65-8020-95
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm です。空圧接続 1 の使用圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 387 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0274
アズワン品番65-8014-61
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
。Festo マニホールドレール VABM-L1-14S-G14-5 のグリッド寸法は 16 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2823
アズワン品番65-8035-03
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
FestoVABMシリーズ12ポジションマニホールドレールは、VUVGサブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ2(中腐食ストレス)です。グリッド寸法=16mm組み立て位置:任意動作圧力=-0.9bar-10bar
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:12●スレッドサイズ:1/4in,1/8in,M5●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-1422
アズワン品番65-8004-25
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
FestoVABMシリーズ14ポジションマニホールドレールは、VUVGサブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ2(中腐食ストレス)です。グリッド寸法=16mm組み立て位置:任意動作圧力=-0.9bar-10bar
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:14●接続ポートのネジ:G1/4●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-1462
アズワン品番65-8002-81
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
FestoVABMシリーズ7ポジションマニホールドレールは、VUVGサブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ2(中腐食ストレス)です。グリッド寸法=16mm組み立て位置:任意動作圧力=-0.9bar-10bar
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:7●接続ポートのネジ:G1/4●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-1419
アズワン品番65-7990-33
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
Festo VABM シリーズ 8 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =16 mm 組み立て位置:任意 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:8●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1418
アズワン品番65-7994-82
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
Festo VABM シリーズ 7 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:7●スレッドサイズ:1/4 in, 3/8 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1464
アズワン品番65-8010-90
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
。Festo VABM シリーズ 5 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =16 mm 組み立て位置:任意 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:5●スレッドサイズ:1/4 in, 1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-1318
アズワン品番65-8000-53
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で、M7 がメトリックで、製品重量は 34 g です2 - 中程度
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:5mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0252
アズワン品番65-8000-86
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
。Festo VABM シリーズ 5 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =16 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:5●スレッドサイズ:1/4 in, 1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-1463
アズワン品番65-7992-67
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm です。空圧接続 1 の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 191 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0152
アズワン品番65-7992-62
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9 → 10 bar で、製品重量は 111 g です2 - 中程度の腐食
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0327
アズワン品番65-7992-99
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作しますが、M7 で、製品重量は 96 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0315
アズワン品番65-7991-59
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 246 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0291
アズワン品番65-8014-33
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Festo VABM シリーズ 4 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:4●スレッドサイズ:1/4 in, 3/8 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1399
アズワン品番65-8009-49
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 387 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0234
アズワン品番65-8010-50
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 216 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0256
アズワン品番65-7990-80
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最高 -0.9 → 10 bar で、製品重量は 141 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0317
アズワン品番65-8008-23
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。