コンプレッサー・空圧機器・ホース :「真空 継手」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け 適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス 使用圧力(MPa)0 ~ 7.5 材質(本体)ステンレス 取り付け形状Rc1/4(めねじ) ソケットorプラグプラグ(おす) 仕様真空向け 適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造バルブ付 材質(シール)クロロプレンゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層) 長さ(m)20 使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ 使用真空圧力(kPa)-101.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.33MB)
1巻(20m)ほか
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります